Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Helios - Fűtőkészülék 9,0 kW 3F ventillátoros, termosztáttal, időzítő IP44 GT67944 - H00002522

MásolásMásolás
Helios - Fűtőkészülék 9,0 kW 3F ventillátoros, termosztáttal, időzítő IP44 GT67944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Hőmérsékletbeállítás - 5-40 °C

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 335 mm

  • Magasság - 435 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67944

Gyártói cikkszám

H00002522

Gyártói típuskód

STH 9 T

Szerelési mód:

szabadon álló

Hőmérsékletbeállítás:

5-40 °C

Szín:

fehér

Szélesség:

335 mm

Magasság:

435 mm

Mélység:

450 mm

Védettség (IP):

IP44

Fagyvédelmi kapcsolás:

Igen

Kapcsolóórával:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Túlhevülés elleni védelem:

Igen

Tömeg:

12 kg

Kapcsolóállások száma:

3

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Fűtőkészülék 9,0 kW 3F ventillátoros, termosztáttal, időzítő