Helios - Ventilátor ablak 230VAC 670m3/h GT15896 - H00001484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Szín - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Légszállítás - 670 m3/h
Fordulatszám - 1250 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15896
Gyártói cikkszám
H00001484
Gyártói típuskód
GX 225
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Légszállítás:
670 m3/h
Fordulatszám:
1250 1/min
Ház anyaga:
műanyag
Zárófedél:
elektromos
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ablakventilátor ; Ventilátor ablak 230VAC 670m3/h