Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Helios - Ventilátor axiál 230VAC 260m3/h fali 30W IP44 G44798 - H00000284

MásolásMásolás
Helios - Ventilátor axiál 230VAC 260m3/h fali 30W IP44 G44798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 260 m3/h

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44798

Gyártói cikkszám

H00000284

Gyártói típuskód

HVR150/2

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

260 m3/h

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Ház anyaga:

műanyag

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Helios ; Ventilátor axiál 230VAC 260m3/h fali 30W IP44