Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Helios - Ventilátor falon kívüli ventilátorház GT40208 - H00008127

MásolásMásolás
Helios - Ventilátor falon kívüli ventilátorház GT40208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

  • Kapcsolat átmérője - 80 mm

  • Tűzvédelmi zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40208

Gyártói cikkszám

H00008127

Gyártói típuskód

ELS-GAP

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Kapcsolat átmérője:

80 mm

Tűzvédelmi zárral:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor burkolat ; Ventilátor falon kívüli ventilátorház