Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Helios - Ventilátor menny. függ. 230VAC 50W IP44 GT44558 - H00008648

MásolásMásolás
Helios - Ventilátor menny. függ. 230VAC 50W IP44 GT44558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Fúvóka kerék átmérője - 900 mm

  • Max. fordulatszám - 340 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44558

Gyártói cikkszám

H00008648

Gyártói típuskód

DVW 90

Védettség (IP):

IP44

Fúvóka kerék átmérője:

900 mm

Max. fordulatszám:

340 1/min

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Mennyezeti és fali ventilátor ; Ventilátor menny. függ. 230VAC 50W