HellermannTyton - Acélkötegelő 201x4,6mm GT59486 - 111-93088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 201 mm
Szalagvastagság - 0.3 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - labda-/golyós zár
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5022660143663
Sonepar cikkszám
GT59486
Gyártói cikkszám
111-93088
Gyártói típuskód
MBT8SS
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
201 mm
Szalagvastagság:
0.3 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Szín:
ezüst
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
900 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
50-17 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb