HellermannTyton - Acélkötegelő 681x16mm SN148127 - 111-01312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 16 mm
Szalaghosszúság - 681 mm
Szalagvastagság - 0.27 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - labda-/golyós zár
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148127
Gyártói cikkszám
111-01312
Gyártói típuskód
MBT27UHD-SS316-ML (50)
Szalagszélesség:
16 mm
Szalaghosszúság:
681 mm
Szalagvastagság:
0.27 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Szín:
ezüst
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
7000 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
100-25 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem