HellermannTyton - Acélkötegelő 681x7,9mm SN074232 - 111-94278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.9 mm
Szalaghosszúság - 685 mm
Szalagvastagság - 0.3 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - labda-/golyós zár
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074232
Gyártói cikkszám
111-94278
Gyártói típuskód
MBT27HS-SS-NA-L1
Szalagszélesség:
7.9 mm
Szalaghosszúság:
685 mm
Szalagvastagság:
0.3 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Szín:
ezüst
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
2000 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem