Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Asztali thermotranszfer nyomtató (cimkékhez,zsugorcsövekhez) GT60686 - 556-00420

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Asztali thermotranszfer nyomtató (cimkékhez,zsugorcsövekhez) GT60686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szövegsorok száma - 1-2

  • Kivitel - elektronikus címkefeliratozó

  • Nyomtatástechnika - hőnyomtatás

  • Beviteli mód - egyéb

  • Szövegismétlés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026269559

Sonepar cikkszám

GT60686

Gyártói cikkszám

556-00420

Gyártói típuskód

TT420+

Szövegsorok száma:

1-2

Kivitel:

elektronikus címkefeliratozó

Nyomtatástechnika:

hőnyomtatás

Beviteli mód:

egyéb

Szövegismétlés:

Nem

Fémszalaghoz használható:

Nem

Nyomtatófelbontás:

300 DPI

Jelek a kijelzőn:

0

Kéziszerszámok ; HellermannTyton ; Asztali thermotranszfer nyomtató (cimkékhez,zsugorcsövekhez)