HellermannTyton - Átvezető gyűrű 10mm furat: 12mm, fekete SN074639 - 633-02040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 10-11 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 12 mm
Falvastagsághoz - 4--4 mm
Teljes hossz - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074639
Gyártói cikkszám
633-02040
Gyártói típuskód
HV1204-PVC-BK-M1
Kábelátmérőhöz:
10-11 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
12 mm
Falvastagsághoz:
4--4 mm
Teljes hossz:
4 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; HellermannTyton ; Átvezető gyűrű 10mm furat: 12mm, fekete