HellermannTyton - Átvezető gyűrű 14mm furat: 18mm, fekete SN074640 - 633-03050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 14-15 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 18.5 mm
Falvastagsághoz - 3--3 mm
Teljes hossz - 3 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074640
Gyártói cikkszám
633-03050
Gyártói típuskód
HV1305-PVC-BK-D1
Kábelátmérőhöz:
14-15 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
18.5 mm
Falvastagsághoz:
3--3 mm
Teljes hossz:
3 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; HellermannTyton ; Átvezető gyűrű 14mm furat: 18mm, fekete