HellermannTyton - Átvezető gyűrű 14mm furat: 18mm, PVC fehér SN000996 - 633-03059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 14-15 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 18 mm
Falvastagsághoz - 3-3 mm
Teljes hossz - 3 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026186481
Sonepar cikkszám
SN000996
Gyártói cikkszám
633-03059
Gyártói típuskód
HV1305
Kábelátmérőhöz:
14-15 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
18 mm
Falvastagsághoz:
3-3 mm
Teljes hossz:
3 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-60 °C
Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Átvezető gyűrű 14mm furat: 18mm, PVC fehér