HellermannTyton - Átvezető gyűrű 6mm furat: 18,5mm, fekete SN074637 - 633-04020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 6-9 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 18.5 mm
Falvastagsághoz - 2--2 mm
Teljes hossz - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074637
Gyártói cikkszám
633-04020
Gyártói típuskód
HV1402 PVC-FR BK 1000
Kábelátmérőhöz:
6-9 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
18.5 mm
Falvastagsághoz:
2--2 mm
Teljes hossz:
2 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; HellermannTyton ; Átvezető gyűrű 6mm furat: 18,5mm, fekete