HellermannTyton - Átvezető gyűrű 6mm furat: 8mm, fekete SN074636 - 633-02150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 6-7 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 8 mm
Falvastagsághoz - 1--1 mm
Teljes hossz - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074636
Gyártói cikkszám
633-02150
Gyártói típuskód
HV1215-PVC-BK-N1
Kábelátmérőhöz:
6-7 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
8 mm
Falvastagsághoz:
1--1 mm
Teljes hossz:
1 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; HellermannTyton ; Átvezető gyűrű 6mm furat: 8mm, fekete