Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Átvezető gyűrű 8mm furat: 11mm GT97150 - 633-03030

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Átvezető gyűrű 8mm furat: 11mm GT97150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 8-9 mm

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 11 mm

  • Falvastagsághoz - 1.6--1.6 mm

  • Teljes hossz - 1.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97150

Gyártói cikkszám

633-03030

Gyártói típuskód

HV1303

Kábelátmérőhöz:

8-9 mm

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

11 mm

Falvastagsághoz:

1.6--1.6 mm

Teljes hossz:

1.6 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Vízálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Tömszelencék ; TME ; Átvezető gyűrű 8mm furat: 11mm