HellermannTyton - Bilincs alu 12 SN017177 - 211-15120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 15.9 mm
Átmérő - 15.9-15.9 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026129143
Sonepar cikkszám
SN017177
Gyártói cikkszám
211-15120
Gyártói típuskód
ALU12C-ALUCR-NABK-C1
Névleges átmérő:
15.9 mm
Átmérő:
15.9-15.9 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
fekete
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Bilincs alu 12