HellermannTyton - Bilincs alu 15 SN074719 - 211-15150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20.6 mm
Átmérő - 20.6-20.6 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074719
Gyártói cikkszám
211-15150
Gyártói típuskód
211-15150
Névleges átmérő:
20.6 mm
Átmérő:
20.6-20.6 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Bilincs alu 15