HellermannTyton - Bilincs alu 25 SN014218 - 211-15250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 36.5 mm
Átmérő - 36.5-36.5 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026129266
Sonepar cikkszám
SN014218
Gyártói cikkszám
211-15250
Gyártói típuskód
ALU25C-ALUCR-NABK-L1
Névleges átmérő:
36.5 mm
Átmérő:
36.5-36.5 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
fekete
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Bilincs alu 25