HellermannTyton - Bilincs Alu 4 SN081077 - 211-15040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 3.2 mm
Átmérő - 3.2-3.2 mm
Kivitel - zárt
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026129051
Sonepar cikkszám
SN081077
Gyártói cikkszám
211-15040
Gyártói típuskód
ALU4C AL/CR BK 100
Névleges átmérő:
3.2 mm
Átmérő:
3.2-3.2 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
fekete
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Bilincs Alu 4