HellermannTyton - Cable Scoout kábelezőrendszer -Paare 6mmx1000mm blau GT82509 - 897-90007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Alkalmazási terület - egyéb
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026406312
Sonepar cikkszám
GT82509
Gyártói cikkszám
897-90007
Gyártói típuskód
CS-P6
Anyag:
egyéb
Alkalmazási terület:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
1 m
Alak:
lapos / sima
A behúzó drót szélessége / átmérője:
6 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
6 mm
Sodrott:
Nem
Csatlakozómenet:
Igen
Dob-/gyűrűátmérő:
6 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Cable Scoout kábelezőrendszer -Paare 6mmx1000mm blau