HellermannTyton - Cable Scout kábelezőrendszer CS-P4 4mm x 1m SN004525 - 897-90005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Alkalmazási terület - egyéb
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026406299
Sonepar cikkszám
SN004525
Gyártói cikkszám
897-90005
Gyártói típuskód
897-90005 CS-p4
Anyag:
egyéb
Alkalmazási terület:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
1 m
Alak:
lapos / sima
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
4 mm
Sodrott:
Nem
Szín:
fehér
Csatlakozómenet:
Igen
Dob-/gyűrűátmérő:
4 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Cable Scout kábelezőrendszer CS-P4 4mm x 1m