HellermannTyton - Cable Scout kábelezőrendszer CS-P4 5mm x 1m SN004524 - 897-90006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Alkalmazási terület - egyéb
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026406305
Sonepar cikkszám
SN004524
Gyártói cikkszám
897-90006
Gyártói típuskód
897-90006 CS-P5
Anyag:
egyéb
Alkalmazási terület:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
1 m
Alak:
lapos / sima
A behúzó drót szélessége / átmérője:
5 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
5 mm
Sodrott:
Nem
Csatlakozómenet:
Igen
Dob-/gyűrűátmérő:
5 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Cable Scout kábelezőrendszer CS-P4 5mm x 1m