HellermannTyton - Címke biztonsági 50,8-25,4mm 1000db/cs SN088903 - 596-43951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026290812
Sonepar cikkszám
SN088903
Gyártói cikkszám
596-43951
Gyártói típuskód
TAG50.8-25.4TD1-951 SET 951 SR 1000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
25.4 mm
Szélesség:
50.8 mm
Magasság:
25.4 mm
Segédanyag - Címke biztonsági 50,8-25,4mm 1000db/cs