HellermannTyton - Címke öntapadós 25,4x187,32mm fehér,átlátszó 1000db/cs SN088918 - 596-12098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 20.8-47.5 mm
Kábelátmérő - 20.8-47.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 187.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088918
Gyártói cikkszám
596-12098
Gyártói típuskód
TAG38TD3-1209-WHCL
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
20.8-47.5 mm
Kábelátmérő:
20.8-47.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
187.2 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
25.4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Segédanyag - Címke öntapadós 25,4x187,32mm fehér,átlátszó 1000db/cs