Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Címke öntapadós 25,4x25,4x95,24mm fehér,átlátszó 1000db/cs SN088917 - 596-31209

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Címke öntapadós 25,4x25,4x95,24mm fehér,átlátszó 1000db/cs SN088917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 10-22.2 mm

  • Kábelátmérő - 10-22.2 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 95.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026295435

Sonepar cikkszám

SN088917

Gyártói cikkszám

596-31209

Gyártói típuskód

TAG3TD3-1209-WHCL 1209 WH/CL 1000

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

10-22.2 mm

Kábelátmérő:

10-22.2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

95.25 mm

Szín:

többszínű

Szélesség:

25.4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Segédanyag - Címke öntapadós 25,4x25,4x95,24mm fehér,átlátszó 1000db/cs