HellermannTyton - Csatlakozó 10mm-es fém gégecsőhöz SN017685 - 166-30400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 10 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 40-40
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - M12x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026306322
Sonepar cikkszám
SN017685
Gyártói cikkszám
166-30400
Gyártói típuskód
SC10-SM-M12-NPB-ML-1
Névleges átmérő:
10 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
40-40
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M12x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
5.6 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Teljes hossz:
30.2 mm
Teljes magasság:
13 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem