Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Csatlakozó 12mm-es fém gégecsőhöz SN066851 - 166-30411

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Csatlakozó 12mm-es fém gégecsőhöz SN066851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Csőfüggő IP védettség tartománya - 40-40

  • Menet fajtája - egyéb

  • Csatlakozómenet mérete - PG9

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066851

Gyártói cikkszám

166-30411

Gyártói típuskód

SC12-SM-PG9-NPB-ML-1

Névleges átmérő:

12 mm

Kivitel:

egyenes

Csőfüggő IP védettség tartománya:

40-40

Menet fajtája:

egyéb

Csatlakozómenet mérete:

PG9

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Igen

Kialakítás:

külső csavarmenet

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Cső legkisebb belső átmérője:

8.5 mm

Csavarmenet hossza:

8 mm

Teljes hossz:

32.2 mm

Teljes magasság:

17 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Védőcső rendszerek ; Tömszelence fém védőcsőhöz ; Csatlakozó 12mm-es fém gégecsőhöz