HellermannTyton - Csatlakozó 20mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz GT92454 - 166-31203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Névleges méret colban - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026307336
Sonepar cikkszám
GT92454
Gyártói cikkszám
166-31203
Gyártói típuskód
PCS20-PC-NPB-ML-10ST
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
csavarmenet nélkül
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
11.5 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Teljes hossz:
16.5 mm
Teljes magasság:
17 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem