Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Csatlakozó 25mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN159734 - 166-31204

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Csatlakozó 25mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN159734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54

  • Csatlakozómenet mérete - egyéb

  • Névleges méret colban - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159734

Gyártói cikkszám

166-31204

Gyártói típuskód

PCS25-PC NPB ML 10ST

Névleges átmérő:

25 mm

Kivitel:

egyenes

Csőfüggő IP védettség tartománya:

54-54

Csatlakozómenet mérete:

egyéb

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Kialakítás:

csavarmenet nélkül

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Teljes hossz:

20.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Csatlakozó 25mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz