HellermannTyton - Csatlakozó 50mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN159738 - 166-31207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Névleges méret colban - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159738
Gyártói cikkszám
166-31207
Gyártói típuskód
PCS50-PC NPB ML 1ST
Névleges átmérő:
50 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
csavarmenet nélkül
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Teljes hossz:
30 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Csatlakozó 50mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz