HellermannTyton - Csatlakozókapocs SN005406 - 190-00022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005406
Gyártói cikkszám
190-00022
Gyártói típuskód
SNP1-POM-WH-C1
Névleges átmérő:
6 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
POM
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csatlakozókapocs