HellermannTyton - Csőbilincs 10 mm fekete műa nyitható SN015500 - 166-25707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 10-10 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026311548
Sonepar cikkszám
SN015500
Gyártói cikkszám
166-25707
Gyártói típuskód
PACC10-PA66-BK-10ST
Alkalmas csőátmérőhöz:
10-10 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 10 mm fekete műa nyitható