HellermannTyton - Csőbilincs 13 mm fekete műa nyitható SN015501 - 166-25700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 13-13 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026305783
Sonepar cikkszám
SN015501
Gyártói cikkszám
166-25700
Gyártói típuskód
PACC13-PA66-BK-10ST
Alkalmas csőátmérőhöz:
13-13 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 13 mm fekete műa nyitható