Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Csőbilincs 21 mm fekete műa nyitható SN015503 - 166-25702

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Csőbilincs 21 mm fekete műa nyitható SN015503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 21-21 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026305806

Sonepar cikkszám

SN015503

Gyártói cikkszám

166-25702

Gyártói típuskód

PACC21-PA66-BK-10ST

Alkalmas csőátmérőhöz:

21-21 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 21 mm fekete műa nyitható