Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Csőbilincs 28 mm fekete műa nyitható SN023183 - 166-25703

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Csőbilincs 28 mm fekete műa nyitható SN023183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 28-28 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026305813

Sonepar cikkszám

SN023183

Gyártói cikkszám

166-25703

Gyártói típuskód

PACC28-PA66-BK-10ST

Alkalmas csőátmérőhöz:

28-28 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 28 mm fekete műa nyitható