Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Csőrögzítő klipsz fém 10 mm SN015504 - 166-50600

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Csőrögzítő klipsz fém 10 mm SN015504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 10-10 mm

  • Anyag - egyéb

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026310404

Sonepar cikkszám

SN015504

Gyártói cikkszám

166-50600

Gyártói típuskód

AFCS10-GS/PVC-BK/ML

Alkalmas csőátmérőhöz:

10-10 mm

Anyag:

egyéb

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

fekete

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Igen

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőrögzítő klipsz fém 10 mm