Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Élvédő 0,4-1,5mm lemezhez 25m GT59595 - 251-10109

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Élvédő 0,4-1,5mm lemezhez 25m GT59595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - univerzális

  • Hosszúság - 25000 mm

  • Szélesség - 3.9 mm

  • Magasság - 4.3 mm

  • Kialakítás - védőszalag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660006180

Sonepar cikkszám

GT59595

Gyártói cikkszám

251-10109

Gyártói típuskód

G51PA natur

Alkalmas:

univerzális

Hosszúság:

25000 mm

Szélesség:

3.9 mm

Magasság:

4.3 mm

Kialakítás:

védőszalag

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Élvédő 0,4-1,5mm lemezhez 25m