Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Élvédő 1,3-2,1mm lemezhez 25m GT71018 - 251-10209

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Élvédő 1,3-2,1mm lemezhez 25m GT71018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - univerzális

  • Hosszúság - 25000 mm

  • Szélesség - 4.6 mm

  • Magasság - 4.3 mm

  • Kialakítás - védőszalag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660006210

Sonepar cikkszám

GT71018

Gyártói cikkszám

251-10209

Gyártói típuskód

G51PB natur

Alkalmas:

univerzális

Hosszúság:

25000 mm

Szélesség:

4.6 mm

Magasság:

4.3 mm

Kialakítás:

védőszalag

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Élvédő 1,3-2,1mm lemezhez 25m