HellermannTyton - Élvédő G51NE PA6 NA 25 25fm-es tekercs SN097617 - 251-21509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - univerzális
Hosszúság - 25000 mm
Szélesség - 9.9 mm
Magasság - 6.4 mm
Kialakítás - védőszalag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097617
Gyártói cikkszám
251-21509
Gyártói típuskód
G51NE PA6 NA 25
Alkalmas:
univerzális
Hosszúság:
25000 mm
Szélesség:
9.9 mm
Magasság:
6.4 mm
Kialakítás:
védőszalag
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Élvédő G51NE PA6 NA 25 25fm-es tekercs