HellermannTyton - Élvédő G51PE-PE-NA (25) SN143302 - 251-10509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - univerzális
Szélesség - 9.9 mm
Magasság - 6.4 mm
Kialakítás - védőszalag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143302
Gyártói cikkszám
251-10509
Gyártói típuskód
G51PE-PE-NA (25)
Alkalmas:
univerzális
Szélesség:
9.9 mm
Magasság:
6.4 mm
Kialakítás:
védőszalag
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Élvédő G51PE-PE-NA (25)