HellermannTyton - Élvédő G51PG-PE-NA (25) Nem bontjuk! SN138123 - 251-10709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - univerzális
Szélesség - 13.2 mm
Magasság - 6.8 mm
Kialakítás - védőszalag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138123
Gyártói cikkszám
251-10709
Gyártói típuskód
G51PG-PE-NA (25)
Alkalmas:
univerzális
Szélesség:
13.2 mm
Magasság:
6.8 mm
Kialakítás:
védőszalag
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Élvédő G51PG-PE-NA (25) Nem bontjuk!