Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Élvédő G51T-D PTFE 3m SN084998 - 251-30409

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Élvédő G51T-D PTFE 3m SN084998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 8.4 mm

  • Magasság - 6.2 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660486203

Sonepar cikkszám

SN084998

Gyártói cikkszám

251-30409

Gyártói típuskód

G51TD PTFE NA 3

Szélesség:

8.4 mm

Magasság:

6.2 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; HellermannTyton ; Élvédő G51T-D PTFE 3m