HellermannTyton - Élvédő G51T-E PTFE 3M SN084999 - 251-30509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 9.9 mm
Magasság - 6.4 mm
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660006678
Sonepar cikkszám
SN084999
Gyártói cikkszám
251-30509
Gyártói típuskód
G51TE PTFE NA 3
Szélesség:
9.9 mm
Magasság:
6.4 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; HellermannTyton ; Élvédő G51T-E PTFE 3M