Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Fém gégecső gumi bevonattal 32mm nyomásálló 25m/tekercs SN159830 - 166-32005

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Fém gégecső gumi bevonattal 32mm nyomásálló 25m/tekercs SN159830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 26.5 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 33.1 mm

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159830

Gyártói cikkszám

166-32005

Gyártói típuskód

LTSH32-GS/TPR-BK (25)

Anyag:

acél

Belső átmérő:

26.5 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

33.1 mm

Védettség (IP):

IP68

Köpeny anyaga 1. réteg:

olefin

Tömítés:

speciális szál - tömítés

Névleges méret colban:

1 coll

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-150 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Hajlítási sugár, statikus:

135 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.67 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

Fém gégecső gumi bevonattal 32mm nyomásálló 25m/tekercs