Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Fém gégecső gumi bevonattal 40mm nyomásálló 10m/tekercs SN159831 - 166-32006

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Fém gégecső gumi bevonattal 40mm nyomásálló 10m/tekercs SN159831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 35.4 mm

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 41.8 mm

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159831

Gyártói cikkszám

166-32006

Gyártói típuskód

LTSH40-GS/TPR-BK (10)

Anyag:

acél

Belső átmérő:

35.4 mm

Névleges átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

41.8 mm

Védettség (IP):

IP68

Köpeny anyaga 1. réteg:

olefin

Tömítés:

speciális szál - tömítés

Névleges méret colban:

1 1/4 coll

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-60-150 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Hajlítási sugár, statikus:

175 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.79 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

Fém gégecső gumi bevonattal 40mm nyomásálló 10m/tekercs