Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Fém gégecső műanyag bevonattal 25mm nyomásálló SN159752 - 166-31904

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Fém gégecső műanyag bevonattal 25mm nyomásálló SN159752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 21.1 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 26.4 mm

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159752

Gyártói cikkszám

166-31904

Gyártói típuskód

LTS25-GS/PVC-BK (25)

Anyag:

acél

Belső átmérő:

21.1 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

26.4 mm

Védettség (IP):

IP68

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, korlátozottan olajálló

Tömítés:

speciális szál - tömítés

Névleges méret colban:

3/4 coll

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-105 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Igen

Hajlítási sugár, statikus:

100 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.5 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Fém gégecső műanyag bevonattal 25mm nyomásálló