HellermannTyton - Fém gégecső műanyag bevonattal 50mm nyomásálló SN159754 - 166-31907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 40.4 mm
Névleges átmérő - 50 mm
Külső átmérő - 47.9 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159754
Gyártói cikkszám
166-31907
Gyártói típuskód
LTS50-GS/PVC-BK (25)
Anyag:
acél
Belső átmérő:
40.4 mm
Névleges átmérő:
50 mm
Külső átmérő:
47.9 mm
Védettség (IP):
IP68
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC, korlátozottan olajálló
Tömítés:
speciális szál - tömítés
Névleges méret colban:
1 1/2 coll
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-105 °C
Szín:
fekete
Alkalmazható Ex-tartományban:
Igen
Hajlítási sugár, statikus:
230 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
1.24 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem