HellermannTyton - Flexibilis kábelrendező fehér átm 20mm 50cm GT59545 - 164-20008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 23 mm
Szélesség - 23 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
70 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124209
Sonepar cikkszám
GT59545
Gyártói cikkszám
164-20008
Gyártói típuskód
HTC20 fehér
Magasság:
23 mm
Szélesség:
23 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
5 mm
Átmérő:
20 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Flexibilis kábelrendező fehér átm 20mm 50cm