HellermannTyton - Flexibilis kábelrendező fehér átm 30mm 40cm SN082905 - 164-31008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 36 mm
Szélesség - 34 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082905
Gyártói cikkszám
164-31008
Gyártói típuskód
164-31008
Magasság:
36 mm
Szélesség:
34 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
8 mm
Átmérő:
30 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Flexibilis kábelrendező fehér átm 30mm 40cm