HellermannTyton - Flexibilis kábelrendező fehér átm 30mm 50cm GT59544 - 164-30008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 33 mm
Szélesség - 33 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124247
Sonepar cikkszám
GT59544
Gyártói cikkszám
164-30008
Gyártói típuskód
HTC30 fehér
Magasság:
33 mm
Szélesség:
33 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
5 mm
Átmérő:
30 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Flexibilis kábelrendező fehér átm 30mm 50cm